50,11 €/ Stückexkl. MwSt
58,63 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK130 |
Schaftdurchmesser | 60 mm |
Außen-Ø | 90 mm |
Breite | 57 mm |
Größter Außendurchmesser | 96 mm |
Drehmoment | 4040 Nm |
Axiallast | 135 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 41 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | hoch |
Nabendruck | 132 N/mm² |
d | 60 mm |
D | 90 mm |
D1 | 96 mm |
B | 57 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 49 mm |