Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK130 48 X 80

  • ERIKS:1028915
  • Hersteller:T130048X080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 180 mm
Kurze Montagezeiten
Zur Liste hinzufügen

39,95 €/ Stückexkl. MwSt

46,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK130
Schaftdurchmesser
48 mm
Außen-Ø
80 mm
Breite
57 mm
Größter Außendurchmesser
86 mm
Drehmoment
3230 Nm
Axiallast
135 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
hoch
Nabendruck
149 N/mm²
d
48 mm
D
80 mm
D1
86 mm
B
57 mm
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
49 mm