Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK130 45 X 75

  • ERIKS:1028914
  • Hersteller:T130045X075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 180 mm
Kurze Montagezeiten
Zur Liste hinzufügen

37,15 €/ Stückexkl. MwSt

43,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK130
Schaftdurchmesser
45 mm
Außen-Ø
75 mm
Breite
57 mm
Größter Außendurchmesser
81 mm
Drehmoment
2270 Nm
Axiallast
101 kN
Art der Befestigungsschrauben
6 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
hoch
Nabendruck
119 N/mm²
d
45 mm
D
75 mm
D1
81 mm
B
57 mm
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
49 mm