33,33 €/ Stückexkl. MwSt
39,00 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK130 |
Schaftdurchmesser | 38 mm |
Außen-Ø | 65 mm |
Breite | 47 mm |
Größter Außendurchmesser | 71 mm |
Drehmoment | 1380 Nm |
Axiallast | 73 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | hoch |
Nabendruck | 115 N/mm² |
d | 38 mm |
D | 65 mm |
D1 | 71 mm |
B | 47 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 41 mm |