Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK130 32 X 60

  • ERIKS:1028909
  • Hersteller:T130032X060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 180 mm
Kurze Montagezeiten
Zur Liste hinzufügen

31,19 €/ Stückexkl. MwSt

36,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK130
Schaftdurchmesser
32 mm
Außen-Ø
60 mm
Breite
47 mm
Größter Außendurchmesser
66 mm
Drehmoment
1160 Nm
Axiallast
73 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
hoch
Nabendruck
124 N/mm²
d
32 mm
D
60 mm
D1
66 mm
B
47 mm
L1
26 mm
L2
30 mm
L3
41 mm