Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK130 140 X 190

  • ERIKS:14131789
  • Hersteller:TLK130 140 X 190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 180 mm
Kurze Montagezeiten
Zur Liste hinzufügen

258,30 €/ Stückexkl. MwSt

302,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK130
Schaftdurchmesser
140 mm
Außen-Ø
190 mm
Breite
90 mm
Größter Außendurchmesser
199 mm
Drehmoment
37410 Nm
Axiallast
535 kN
Art der Befestigungsschrauben
10 x M14
Anzugsdrehmoment
230 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
hoch
Nabendruck
149 N/mm²
d
140 mm
D
190 mm
D1
199 mm
B
90 mm
L1
50 mm
L2
57 mm
L3
76 mm