Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK130 100 X 145

  • ERIKS:1028926
  • Hersteller:630C0100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 180 mm
Kurze Montagezeiten
Zur Liste hinzufügen

127,81 €/ Stückexkl. MwSt

149,54 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK130
Schaftdurchmesser
100 mm
Außen-Ø
145 mm
Breite
80 mm
Größter Außendurchmesser
153 mm
Drehmoment
15580 Nm
Axiallast
312 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M12
Anzugsdrehmoment
145 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
hoch
Nabendruck
124 N/mm²
d
100 mm
D
145 mm
D1
153 mm
B
80 mm
L1
46 mm
L2
52 mm
L3
68 mm