Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK110 95 X 120

  • ERIKS:1028901
  • Hersteller:630B0095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

212,07 €/ Stückexkl. MwSt

248,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
95 mm
Außen-Ø
120 mm
Breite
106 mm
Größter Außendurchmesser
149 mm
Drehmoment
11850 Nm
Axiallast
250 kN
Art der Befestigungsschrauben
15 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
85 N/mm²
d
95 mm
D
120 mm
D1
149 mm
B
106 mm
L1
65 mm
L2
96 mm