184,41 €/ Stückexkl. MwSt
215,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK110 |
Schaftdurchmesser | 90 mm |
Außen-Ø | 112 mm |
Breite | 106 mm |
Größter Außendurchmesser | 144 mm |
Drehmoment | 11250 Nm |
Axiallast | 250 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 15 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 83 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 91 N/mm² |
d | 90 mm |
D | 112 mm |
D1 | 144 mm |
B | 106 mm |
L1 | 65 mm |
L2 | 96 mm |