Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK110 85 X 106

  • ERIKS:1028899
  • Hersteller:630B0085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

161,25 €/ Stückexkl. MwSt

188,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
85 mm
Außen-Ø
106 mm
Breite
106 mm
Größter Außendurchmesser
137 mm
Drehmoment
8500 Nm
Axiallast
200 kN
Art der Befestigungsschrauben
12 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
77 N/mm²
d
85 mm
D
106 mm
D1
137 mm
B
106 mm
L1
65 mm
L2
96 mm