Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK110 80 X 100

  • ERIKS:1028898
  • Hersteller:630B0080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

148,24 €/ Stückexkl. MwSt

173,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
80 mm
Außen-Ø
100 mm
Breite
106 mm
Größter Außendurchmesser
131 mm
Drehmoment
8000 Nm
Axiallast
200 kN
Art der Befestigungsschrauben
12 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
82 N/mm²
d
80 mm
D
100 mm
D1
131 mm
B
106 mm
L1
65 mm
L2
96 mm