Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK110 75 X 95

  • ERIKS:1028897
  • Hersteller:630B0075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

116,96 €/ Stückexkl. MwSt

136,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
75 mm
Außen-Ø
95 mm
Breite
101 mm
Größter Außendurchmesser
126 mm
Drehmoment
6200 Nm
Axiallast
167 kN
Art der Befestigungsschrauben
10 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
78 N/mm²
d
75 mm
D
95 mm
D1
126 mm
B
101 mm
L1
60 mm
L2
91 mm