99,29 €/ Stückexkl. MwSt
116,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK110 |
Schaftdurchmesser | 70 mm |
Außen-Ø | 90 mm |
Breite | 101 mm |
Größter Außendurchmesser | 119 mm |
Drehmoment | 5800 Nm |
Axiallast | 167 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 10 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 83 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 82 N/mm² |
d | 70 mm |
D | 90 mm |
D1 | 119 mm |
B | 101 mm |
L1 | 60 mm |
L2 | 91 mm |