Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK110 65 X 84

  • ERIKS:1028895
  • Hersteller:T110065X084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

78,26 €/ Stückexkl. MwSt

91,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
65 mm
Außen-Ø
84 mm
Breite
83 mm
Größter Außendurchmesser
111 mm
Drehmoment
3400 Nm
Axiallast
105 kN
Art der Befestigungsschrauben
10 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
66 N/mm²
d
65 mm
D
84 mm
D1
111 mm
B
83 mm
L1
50 mm
L2
75 mm