68,42 €/ Stückexkl. MwSt
80,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK110 |
Schaftdurchmesser | 60 mm |
Außen-Ø | 77 mm |
Breite | 83 mm |
Größter Außendurchmesser | 104 mm |
Drehmoment | 3150 Nm |
Axiallast | 105 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 10 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 41 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 72 N/mm² |
d | 60 mm |
D | 77 mm |
D1 | 104 mm |
B | 83 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 75 mm |