65,92 €/ Stückexkl. MwSt
77,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK110 |
Schaftdurchmesser | 55 mm |
Außen-Ø | 71 mm |
Breite | 83 mm |
Größter Außendurchmesser | 98 mm |
Drehmoment | 2850 Nm |
Axiallast | 105 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 10 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 41 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 79 N/mm² |
d | 55 mm |
D | 71 mm |
D1 | 98 mm |
B | 83 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 75 mm |