57,64 €/ Stückexkl. MwSt
67,44 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK110 |
Schaftdurchmesser | 50 mm |
Außen-Ø | 65 mm |
Breite | 78 mm |
Größter Außendurchmesser | 92 mm |
Drehmoment | 2600 Nm |
Axiallast | 105 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 10 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 41 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 95 N/mm² |
d | 50 mm |
D | 65 mm |
D1 | 92 mm |
B | 78 mm |
L1 | 45 mm |
L2 | 70 mm |