Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK110 48 X 62

  • ERIKS:1028891
  • Hersteller:630B0048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

57,44 €/ Stückexkl. MwSt

67,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
48 mm
Außen-Ø
62 mm
Breite
78 mm
Größter Außendurchmesser
87 mm
Drehmoment
2010 Nm
Axiallast
84 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
80 N/mm²
d
48 mm
D
62 mm
D1
87 mm
B
78 mm
L1
45 mm
L2
70 mm