Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK110 42 X 55

  • ERIKS:1028889
  • Hersteller:T110042X055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

46,32 €/ Stückexkl. MwSt

54,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
42 mm
Außen-Ø
55 mm
Breite
60 mm
Größter Außendurchmesser
78 mm
Drehmoment
1750 Nm
Axiallast
84 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
127 N/mm²
d
42 mm
D
55 mm
D1
78 mm
B
60 mm
L1
32 mm
L2
52 mm