42,35 €/ Stückexkl. MwSt
49,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK110 |
Schaftdurchmesser | 40 mm |
Außen-Ø | 53 mm |
Breite | 56 mm |
Größter Außendurchmesser | 75 mm |
Drehmoment | 900 Nm |
Axiallast | 45 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 76 N/mm² |
d | 40 mm |
D | 53 mm |
D1 | 75 mm |
B | 56 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 50 mm |