Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK110 38 X 50

  • ERIKS:1028887
  • Hersteller:T110038X050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

39,95 €/ Stückexkl. MwSt

46,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
38 mm
Außen-Ø
50 mm
Breite
56 mm
Größter Außendurchmesser
72 mm
Drehmoment
860 Nm
Axiallast
45 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
80 N/mm²
d
38 mm
D
50 mm
D1
72 mm
B
56 mm
L1
30 mm
L2
50 mm