Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK110 35 X 47

  • ERIKS:1028886
  • Hersteller:TLK110-35X47
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

37,91 €/ Stückexkl. MwSt

44,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
35 mm
Außen-Ø
47 mm
Breite
56 mm
Größter Außendurchmesser
69 mm
Drehmoment
790 Nm
Axiallast
45 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
86 N/mm²
d
35 mm
D
47 mm
D1
69 mm
B
56 mm
L1
30 mm
L2
50 mm