36,68 €/ Stückexkl. MwSt
42,92 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK110 |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Außen-Ø | 43 mm |
Breite | 51 mm |
Größter Außendurchmesser | 65 mm |
Drehmoment | 720 Nm |
Axiallast | 45 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 112 N/mm² |
d | 32 mm |
D | 43 mm |
D1 | 65 mm |
B | 51 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 45 mm |