Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK110 28 X 39

  • ERIKS:1028883
  • Hersteller:630B0028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

32,13 €/ Stückexkl. MwSt

37,59 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
28 mm
Außen-Ø
39 mm
Breite
51 mm
Größter Außendurchmesser
61 mm
Drehmoment
475 Nm
Axiallast
34 kN
Art der Befestigungsschrauben
6 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
93 N/mm²
d
28 mm
D
39 mm
D1
61 mm
B
51 mm
L1
25 mm
L2
45 mm