30,67 €/ Stückexkl. MwSt
35,88 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK110 |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Außen-Ø | 34 mm |
Breite | 51 mm |
Größter Außendurchmesser | 56 mm |
Drehmoment | 280 Nm |
Axiallast | 23 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 4 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 71 N/mm² |
d | 25 mm |
D | 34 mm |
D1 | 56 mm |
B | 51 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 45 mm |