Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK110 24 X 34

  • ERIKS:1028881
  • Hersteller:630B0024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

29,80 €/ Stückexkl. MwSt

34,87 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
24 mm
Außen-Ø
34 mm
Breite
51 mm
Größter Außendurchmesser
56 mm
Drehmoment
270 Nm
Axiallast
23 kN
Art der Befestigungsschrauben
4 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
71 N/mm²
d
24 mm
D
34 mm
D1
56 mm
B
51 mm
L1
25 mm
L2
45 mm