31,27 €/ Stückexkl. MwSt
36,59 €inkl. MwSt
101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK110 |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Außen-Ø | 32 mm |
Breite | 51 mm |
Größter Außendurchmesser | 54 mm |
Drehmoment | 250 Nm |
Axiallast | 23 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 4 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 75 N/mm² |
d | 22 mm |
D | 32 mm |
D1 | 54 mm |
B | 51 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 45 mm |