Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK110 19 X 27

  • ERIKS:1028878
  • Hersteller:T110019X027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

24,36 €/ Stückexkl. MwSt

28,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
19 mm
Außen-Ø
27 mm
Breite
44 mm
Größter Außendurchmesser
49 mm
Drehmoment
210 Nm
Axiallast
23 kN
Art der Befestigungsschrauben
4 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
124 N/mm²
d
19 mm
D
27 mm
D1
49 mm
B
44 mm
L1
18 mm
L2
38 mm