24,24 €/ Stückexkl. MwSt
28,36 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK110 |
Schaftdurchmesser | 17 mm |
Außen-Ø | 26 mm |
Breite | 44 mm |
Größter Außendurchmesser | 47 mm |
Drehmoment | 190 Nm |
Axiallast | 23 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 4 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 129 N/mm² |
d | 17 mm |
D | 26 mm |
D1 | 47 mm |
B | 44 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 38 mm |