Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK110 16 X 24

  • ERIKS:1028875
  • Hersteller:T110016X024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

24,17 €/ Stückexkl. MwSt

28,28 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
16 mm
Außen-Ø
24 mm
Breite
42 mm
Größter Außendurchmesser
44 mm
Drehmoment
180 Nm
Axiallast
23 kN
Art der Befestigungsschrauben
4 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
157 N/mm²
d
16 mm
D
24 mm
D1
44 mm
B
42 mm
L1
16 mm
L2
36 mm