Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK110 100 X 125

  • ERIKS:1028902
  • Hersteller:630B0100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

295,54 €/ Stückexkl. MwSt

345,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
100 mm
Außen-Ø
125 mm
Breite
106 mm
Größter Außendurchmesser
154 mm
Drehmoment
15000 Nm
Axiallast
300 kN
Art der Befestigungsschrauben
18 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
98 N/mm²
d
100 mm
D
125 mm
D1
154 mm
B
106 mm
L1
65 mm
L2
96 mm