22,97 €/ Stückexkl. MwSt
26,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK110 |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Außen-Ø | 16 mm |
Breite | 30 mm |
Größter Außendurchmesser | 28 mm |
Drehmoment | 49 Nm |
Axiallast | 10 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 4 x M4 |
Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 117 N/mm² |
d | 10 mm |
D | 16 mm |
D1 | 28 mm |
B | 30 mm |
L1 | 14 mm |
L2 | 26 mm |