Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK300 80 X 91

  • ERIKS:1029172
  • Hersteller:630T0080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Niedrige Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 600 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

29,62 €/ Stückexkl. MwSt

34,66 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK300
Schaftdurchmesser
80 mm
Außen-Ø
91 mm
Breite
17 mm
Drehmoment
2200 Nm
Axiallast
55 kN
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
tief
Nabendruck
105 N/mm²
d
80 mm
D
91 mm
B
17 mm
L1
15 mm