15,58 €/ Stückexkl. MwSt
18,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 65 mm |
Außen-Ø | 73 mm |
Breite | 12 mm |
Drehmoment | 950 Nm |
Axiallast | 29.2 kN |
Anzugsdrehmoment | 0 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 100 N/mm² |
d | 65 mm |
D | 73 mm |
d1 | 65.2 mm |
D1 | 72.8 mm |
B | 12 mm |
L1 | 10.4 mm |