Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK300 60 X 68

  • ERIKS:1029166
  • Hersteller:630T0060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Niedrige Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 600 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

13,10 €/ Stückexkl. MwSt

15,33 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK300
Schaftdurchmesser
60 mm
Außen-Ø
68 mm
Breite
12 mm
Drehmoment
860 Nm
Axiallast
28.6 kN
Anzugsdrehmoment
0 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
tief
Nabendruck
110 N/mm²
d
60 mm
D
68 mm
d1
60.2 mm
D1
67.8 mm
B
12 mm
L1
10.4 mm