12,44 €/ Stückexkl. MwSt
14,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 55 mm |
Außen-Ø | 62 mm |
Breite | 10 mm |
Drehmoment | 670 Nm |
Axiallast | 24.35 kN |
Anzugsdrehmoment | 0 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 125 N/mm² |
d | 55 mm |
D | 62 mm |
d1 | 55.2 mm |
D1 | 61.8 mm |
B | 10 mm |
L1 | 8.6 mm |