10,81 €/ Stückexkl. MwSt
12,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 50 mm |
Außen-Ø | 57 mm |
Breite | 10 mm |
Drehmoment | 602 Nm |
Axiallast | 24.08 kN |
Anzugsdrehmoment | 0 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 130 N/mm² |
d | 50 mm |
D | 57 mm |
d1 | 50.2 mm |
D1 | 56.8 mm |
B | 10 mm |
L1 | 8.6 mm |