8,99 €/ Stückexkl. MwSt
10,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 45 mm |
Außen-Ø | 52 mm |
Breite | 10 mm |
Drehmoment | 353 Nm |
Axiallast | 15.71 kN |
Anzugsdrehmoment | 0 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 95 N/mm² |
d | 45 mm |
D | 52 mm |
d1 | 45.2 mm |
D1 | 51.8 mm |
B | 10 mm |
L1 | 8.6 mm |