8,36 €/ Stückexkl. MwSt
9,78 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 40 mm |
Außen-Ø | 45 mm |
Breite | 8 mm |
Drehmoment | 231 Nm |
Axiallast | 11.57 kN |
Anzugsdrehmoment | 0 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 105 N/mm² |
d | 40 mm |
D | 45 mm |
d1 | 40.2 mm |
D1 | 44.8 mm |
B | 8 mm |
L1 | 6.6 mm |