Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK300 38 X 44

  • ERIKS:1029158
  • Hersteller:T300038X044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Niedrige Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 600 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

7,88 €/ Stückexkl. MwSt

9,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK300
Schaftdurchmesser
38 mm
Außen-Ø
44 mm
Breite
7 mm
Drehmoment
181 Nm
Axiallast
9.55 kN
Anzugsdrehmoment
0 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
tief
Nabendruck
95 N/mm²
d
38 mm
D
44 mm
d1
38.2 mm
D1
43.8 mm
B
7 mm
L1
6 mm