7,77 €/ Stückexkl. MwSt
9,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 36 mm |
Außen-Ø | 42 mm |
Breite | 7 mm |
Drehmoment | 169 Nm |
Axiallast | 9.39 kN |
Anzugsdrehmoment | 0 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 100 N/mm² |
d | 36 mm |
D | 42 mm |
d1 | 36.2 mm |
D1 | 41.8 mm |
B | 7 mm |
L1 | 6 mm |