7,48 €/ Stückexkl. MwSt
8,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 35 mm |
Außen-Ø | 40 mm |
Breite | 7 mm |
Drehmoment | 171 Nm |
Axiallast | 9.77 kN |
Anzugsdrehmoment | 0 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 110 N/mm² |
d | 35 mm |
D | 40 mm |
d1 | 35.2 mm |
D1 | 39.8 mm |
B | 7 mm |
L1 | 6 mm |