7,36 €/ Stückexkl. MwSt
8,61 €inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Außen-Ø | 36 mm |
Breite | 6.3 mm |
Drehmoment | 131 Nm |
Axiallast | 8.24 kN |
Anzugsdrehmoment | 0 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 115 N/mm² |
d | 32 mm |
D | 36 mm |
d1 | 32.2 mm |
D1 | 35.8 mm |
B | 6.3 mm |
L1 | 5.3 mm |