7,51 €/ Stückexkl. MwSt
8,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 30 mm |
Außen-Ø | 35 mm |
Breite | 6.3 mm |
Drehmoment | 91 Nm |
Axiallast | 6.08 kN |
Anzugsdrehmoment | 0 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 85 N/mm² |
d | 30 mm |
D | 35 mm |
d1 | 30.2 mm |
D1 | 34.8 mm |
B | 6.3 mm |
L1 | 5.3 mm |