Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK300 28 X 32

  • ERIKS:1029153
  • Hersteller:T300028X032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Niedrige Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 600 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

7,19 €/ Stückexkl. MwSt

8,41 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK300
Schaftdurchmesser
28 mm
Außen-Ø
32 mm
Breite
6.3 mm
Drehmoment
88 Nm
Axiallast
6.33 kN
Anzugsdrehmoment
0 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
tief
Nabendruck
100 N/mm²
d
28 mm
D
32 mm
d1
28.2 mm
D1
31.8 mm
B
6.3 mm
L1
5.3 mm