Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK300 24 X 28

  • ERIKS:1029151
  • Hersteller:T300024X028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Niedrige Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 600 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

6,96 €/ Stückexkl. MwSt

8,14 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK300
Schaftdurchmesser
24 mm
Außen-Ø
28 mm
Breite
6.3 mm
Drehmoment
73 Nm
Axiallast
6.13 kN
Anzugsdrehmoment
0 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
tief
Nabendruck
110 N/mm²
d
24 mm
D
28 mm
d1
24.2 mm
D1
27.8 mm
B
6.3 mm
L1
5.3 mm