6,65 €/ Stückexkl. MwSt
7,78 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Außen-Ø | 25 mm |
Breite | 6.3 mm |
Drehmoment | 53 Nm |
Axiallast | 5.33 kN |
Anzugsdrehmoment | 0 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 105 N/mm² |
d | 20 mm |
D | 25 mm |
d1 | 20.2 mm |
D1 | 24.8 mm |
B | 6.3 mm |
L1 | 5.3 mm |