6,61 €/ Stückexkl. MwSt
7,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 19 mm |
Außen-Ø | 24 mm |
Breite | 6.3 mm |
Drehmoment | 49 Nm |
Axiallast | 5.22 kN |
Anzugsdrehmoment | 0 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 110 N/mm² |
d | 19 mm |
D | 24 mm |
d1 | 19.2 mm |
D1 | 23.8 mm |
B | 6.3 mm |
L1 | 5.3 mm |