Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK300 16 X 20

  • ERIKS:1029145
  • Hersteller:T300016X020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Niedrige Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 600 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

6,43 €/ Stückexkl. MwSt

7,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK300
Schaftdurchmesser
16 mm
Außen-Ø
20 mm
Breite
6.3 mm
Drehmoment
27 Nm
Axiallast
3.42 kN
Anzugsdrehmoment
0 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
tief
Nabendruck
85 N/mm²
d
16 mm
D
20 mm
d1
16.1 mm
D1
19.9 mm
B
6.3 mm
L1
5.3 mm