8,47 €/ Stückexkl. MwSt
9,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 15 mm |
Außen-Ø | 19 mm |
Breite | 6.3 mm |
Drehmoment | 24 Nm |
Axiallast | 3.24 kN |
Anzugsdrehmoment | 0 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 85 N/mm² |
d | 15 mm |
D | 19 mm |
d1 | 15.1 mm |
D1 | 18.9 mm |
B | 6.3 mm |
L1 | 5.3 mm |